- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- led 500wのおすすめ人気ランキング
led 500wのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新829件の「led 500w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED E39」、「led電球 500w」、「LED 200W」などの商品も取り扱っております。
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間)
屋外でも安心防雨構造(IP65)
500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用
寸法(mm)
Φ150×290
定格電力(W)
50
定格電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
口金
E39
保護等級
IP65
色温度(K)
5000~6000
電源タイプ
電源コード式
入力電流(A)
0.5
周囲温度(℃)
(使用)-10~40、(保存)-20~40
耐水性
防噴流タイプ
LED寿命(時間)
約40000
照射角
120°
特殊用途
防雨
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。
口金
R7s
定格電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60Hz
質量(g)
34
消費電力(W)
10
ライン照射角(°)
360
明るさ(Lm)
850
防水保護等級
IP42
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金
E39
付属品
落下防止ワイヤー×1
質量(g)
950
消費電力(W)
(100V)48、(200V)47
定格電流(A)
(100V)0.49、(200V)0.25
寸法(Φ×mm)
165×221
照度(Lx)
(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110
寿命
球:50000時間
使用環境温度(℃)
-20~45
入力電圧範囲(V)
95~265
ビーム角度(°)
(ワイド)1/2:110、1/10170
電球の種類
LED
口金
E39
定格電圧(V)
100
寸法(mm)
約230×165
質量(g)
約950
消費電力(W)
50
電力(W)
ランプ:50
定格電流(A)
0.51
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP65
色温度(K)
6000
使用環境温度(℃)
-20~45
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
約6000
光色
昼白色相当
電球の種類
LED
照射角度(°)
110
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。
仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに
お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。
保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。
定格電圧(V)
100~240
口金
39E
定格寿命(時間)
30000
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)
6500
電源周波数(Hz)
50/60
使用環境温度(℃)
-20~50
配光角度(°)
240
光色
昼光色
関連資料
(3.85MB)
電球の種類
LED
設置場所
屋内専用
色
グレイ(マンセルN7)
材質
(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト
ソケット
E39
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
100
電源タイプ
電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)
約17000
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
600(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×215×69.8
本体質量(kg)
約3.4
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
用途仮設作業用
質量(kg)
11.5
定格電圧(V)
100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)
500(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)
70000
電線長さ(m)
灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1
光源
500W 高輝度LED
電線仕様-太さ(mm2)
灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)
電源タイプ
電源コードタイプ
電球の種類
LED
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動
・薄さ54mmの超薄型ボディー
・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
550×425×70
ランプ効率(Lm/W)
100
防水保護等級
IP66(生活防水)
消費電力(W)
400
全光束(Lm)
約40000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)
約5
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)
約9.6
周波数(Hz)
50/60兼用
使用温度(℃)
-20~45
入力電圧(V)
AC85-265
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×800個
芯数
2
色温度(K)
6000
保証期間
1年
台傾斜度(°)
約180
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
口金
E39
全長(mm)
200
外径(Φmm)
160
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
演色指数(Ra)
83
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
色温度(K)
6500
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
80以上
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
LED
保護等級
IP65
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)
2000
電球形状
リフレクター球
口金
E26
仕様
取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)
360
タイプ
防湿防雨形、E26口金
電源(V)
100-242
消費電力(W)
13.5
光源寿命
40000時間
LED
バラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当
電球の種類
水銀レフ形LEDランプ
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
口金
E26
光色
昼光色(6500k)
電球の種類
LED
芯数
2
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様
調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)
約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
規格
CE、PSE
電圧(V)
100~240
定格電圧(V)
ファン:DC24
定格電流(A)
5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
432(全灯)、216(半灯)
型番
中型三脚:BL-500STM
保護等級
IP55
保証期間
1年
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能で
仕様
●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2410~4370●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2410~4370●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●電圧(V):100~240●横(mm):1500●球寿命(時間):50000●保護等級:IP55●電源コード長さ(m):8●色温度(K):5000●照射角(°):360●バルーン最大高(mm):4370●バルーン直径(mm):1200●定格寿命(時間):50,000●タイプ:反射大型三脚●電線長さ(m):8●電線仕様:3芯ポッキンプラグ●全長(mm):1500●本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1500×1280×2410~4370●照射範囲:360°●保護等級:IP55●球寿命:約50000時間●電線種:VCTコード×3芯 防水プラグ付●消費電力:432W(全灯)/216W(半灯)●調光機能あり●セット内容/付属品:三脚バック×1 灯具用バック×1、三脚バッグ、灯具用バッグ●原産国:台湾●コード番号:230-3020
アズワン品番
67-2269-23
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様
調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)
約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26
電源(V)
AC100(50/60Hz)
規格
CE、PSE
電圧(V)
100~240
定格電圧(V)
ファン:DC24
キャスター
2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
中型台車:1555~2300×740×1070
定格電流(A)
5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)
50/60
型番
中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500
保護等級
IP55
保証期間
1年
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)
1
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
50
口金
E39
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
5500
取扱説明書
(0.5MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
本製品は自動車のバッテリーでDC12VからAC100Vに変換して、定格消費電力120Wの電子機器に給電可能です。
ACコンセント一つとUSB2ポートを搭載しており、外出の時に電池が切れる心配がなく、これで一発解消できます!
本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。
外付けヒューズがあり、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。
材質
アルミ、PC、ABS
色
レッド
本体質量(g)
約691
出力電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×110×64
定格出力(W)
500
出力波形
矩形波
コンセント仕様
ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間
一年間、無料交換期間:一週間
交換効率
85%以上
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート
2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
防水保護等級
IP42
消費電力(W)
15
明るさ(Lm)
1500
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
口金
仕様:R7S
使用環境温度(℃)
-20~40
電球の種類
LED
照射角度(°)
360